20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 規格USB2.0 コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス) 関連資料(0.54MB) ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイLightningケーブル
エコ商品
フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
用途Lightningケーブル ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス) メーカーフェラーリ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

エアージェイくねくねLightningケーブル
エコ商品
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様同期:480Mbps 材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部) コネクタ形状USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス) 対応機種Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.67MB) ケーブル種類やわらか
1本
1,982 税込2,180
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.28MB)
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS 質量(g)約1.6±0.05 規格USB2.0 出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5 関連資料(0.68MB) オス形状USB-C メス形状Lightning
1個
899 税込989
欠品中

最強!最も断線しやすいコネクタの根元を伸縮性のあるバネでしっかり補強。ケーブルには強くしなやかな強化メッシュ、USB・Lightning両コネクタ部には衝撃に強いアルミコネクターを採用しました。 さらにプラグ部には断線に強いモールド加工で成形し高耐久性を実現。Lightning搭載のiPhone/iPad/iPod対応、充電・同期ができるケーブルです。
レッド ケーブル長(m)1.5 取得規格Mfi認定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.1MB) ケーブル種類耐久性 適合用途充電、同期
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込) 備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。 規格USB2.0 出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター) 素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン 関連資料(1.17MB) ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応 寸法(mm)幅11×高さ29×奥行 質量(g)2.5±0.05 規格USB2.0 素材TPE 関連資料カタログ(0.42MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
ホワイト 質量(g)95 出力Lightningコネクター5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力USB-C 5V2A 充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大) 関連資料カタログ(0.38MB)
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ライトニングコネクターを内蔵した直挿しタイプのモバイルバッテリーです。わずか95gと軽量&ケーブルを持ち運ぶ必要がなく手軽さが魅力・。パススルー機能搭載で一つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。多重保護機能搭載の安心設計&充電残量ランプでお知らせ。
材質ABS ホワイト 質量(g)約95 出力USB-C:5V2.1A、ライトニング:5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力5V2A(USB-C) バッテリー21700リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)満充電まで3~4(付属USB付属ケーブル使用時) バッテリー容量(mAh)5000 保護過充電、過電流、過放電、過電圧、過熱、過電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,609 税込3,970
欠品中

エアージェイ高出力2.4A Lightning AC充電器
エコ商品
高出力2.4Aなので、iPadシリーズもラクラク充電可能!
用途家庭用コンセントから充電する、Lightningコネクター対応のiPhone、iPad、iPod用のAC充電器です。 出力5.0V 2.4A 入力AC100V~240V ケーブル長(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル 1M
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 1m 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB ケーブル長(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル 2M
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 2m 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB ケーブル長(cm)約200 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 関連資料(1.69MB)
1本(0.5m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアージェイケーブル付き乾電池式緊急充電器
エコ商品
type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。
質量(g)約67(乾電池除く) 出力電圧type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 使用電池単3乾電池×6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池付き 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

BJ-MUSB6AN WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池別売り 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

エアージェイType-C to USB-A変換アダプター
エコ商品
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
999 税込1,099
7日以内出荷