83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム ブラック 質量(g)3.5 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
619 税込681
当日出荷

エアージェイType-C to USB-A変換アダプター
エコ商品
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル
エコ商品
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信 適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1台
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアージェイUSB TYPE-C AC充電器 WH
エコ商品
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
ホワイト 質量(g)66 出力Type-C]5V/2.4A ケーブル長(m)1.5 対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど 入力AC100-240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS 質量(g)約1.6±0.05 規格USB2.0 出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5 関連資料(0.68MB) オス形状USB-C メス形状Lightning
1個
899 税込989
当日出荷

スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)約125±5 出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX) 対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 周波数16bit/48kHz 素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維 関連資料(0.95MB) オス形状USB Type-C メス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
1個
1,598 税込1,758
欠品中

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
ホワイト 出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2 ケーブル長(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電
1台
999 税込1,099
4日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体)PC+ABS 出力Type-C 5V/2.4A 本体質量(g)66 入力AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 材質(ケーブル)PVC ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73 出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max 入力AC100V50/60Hz 15A 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅 関連資料(0.81MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

microUSBとType-Cコネクタ両対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。USBtype-C機器・microUSB機器の両方にこれ1本で対応できるので、非常に便利です。おりたたみプラグ式キューブ型で場所をとりません。type-Cは表裏を気にせず使えるリバーシブルコネクタです。本体には断熱素材、コンセントプラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用、安全性を強化しております。AC100-240Vの海外電圧対応商品です(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
ホワイト 質量(g)66 出力5V/2.4A ケーブル長(m)1.5 対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレット等、microUSBコネクタ搭載の各種スマホ、タブレット等 入力AC100-240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB)
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質PC 寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39 ホワイト 質量(g)91.5 ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1台
2,528 税込2,781
欠品中

持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A 材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約53 出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max) 材質(ケーブル)PVC ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。 手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABS ブラック 質量(g)約53 出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8 入力AC100-240V 50/60HZ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブル
エコ商品
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.88MB) 適合用途転送/充電
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)
材質TPE(ケーブル/コネクター) 出力最大60W(20V3A)PD対応 コネクタ形状Type-C to Type-C 対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください) 適合用途充電
1本
849 税込934
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)
材質TPE(ケーブル/コネクター) 出力最大60W(20V3A)PD対応 コネクタ形状Type-C to Type-C 対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください) 適合用途充電
1本
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイくねくねType-Cケーブル
エコ商品
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様同期:480Mbps 材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部) ホワイト コネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス) 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB)
1本
955 税込1,051
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質PC 寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39 ホワイト 質量(g)91.5 ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1台
2,528 税込2,781
7日以内出荷

エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル
エコ商品
QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 ホワイト 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W) 温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB) ケーブル種類ストレート
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) アズワン品番67-4754-45
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47 質量(g)94 出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A) 入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
1台
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 充電時間(時間)(本体)約3~4時間 素材ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PC ホワイト 質量(g)33 出力PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×31.1×27.4 入力AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PC ホワイト 質量(g)39 出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5 入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大) 材質ABS ブラック 質量(g)104.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.37MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
2,800 税込3,080
7日以内出荷

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 ホワイト 素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE ケーブル長(cm)5 関連資料(0.66MB) オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
599 税込659
当日出荷

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル
エコ商品
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W) 温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) ケーブル種類ストレート
1台
839 税込923
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS ブラック 質量(g)106 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず) 入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W) 内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.39MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,164 税込3,480
7日以内出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) USBポートUSB-Type-C×1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

超軽量♪コンパクトで持ち運びに便利なAppleWatch直挿し充電アダプターです。モバイルバッテリーやパソコンなどに直接接続してAppleWatchの充電ができます。高耐久アルミボディ採用、コネクタ部はホコリ等から先端を守る保護キャップ付き。iPhone15以降なら「バッテリーがあと少し」そんな時にiPhoneに直挿しすれば充電が可能です。
材質端子:ステンレス、本体:アルミ、マグネット 寸法(mm)幅33×奥行7.5×高さ52 質量(g)約16 出力(W)5(max) コネクタ形状USB Type-C(オス) 対応機種AppleWatchシリーズ ※※高速充電はApple Watch Ultra以降、Series7以降の機種と7.5W以上の出力ができる電源アダプターが必要です。 入力5V2A 関連資料カタログ(0.97MB)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池付き 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

BJ-MUSB6AN WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 動画あり
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g)67(乾電池含まず) 備考乾電池別売り 出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料カタログ(0.77MB)
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト 材質(本体)PC 出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90 入力AC10050/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)約125±5 出力5V2A 対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 周波数16bit/48kHz 素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン 関連資料(0.94MB) オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A 質量(g)約91.5 出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル 関連資料(0.84MB)
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC ブラック 質量(g)約77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料(0.88MB)
1台
2,528 税込2,781
7日以内出荷

関連キーワード