シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)
色ホワイト
規格USB2.0
コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)
関連資料(0.89MB)
ケーブル種類やわらか/耐久性
お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器
材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC
質量(g)173(パッケージ込み)
規格USB2.0
パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180
転送速度(Mbps)480
関連資料カタログ(1.24MB)
関連キーワード