強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味)
繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置
刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備
刃振れを押さえる透明クランプ付
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。
材質(刃)SK2+Cr鋼材
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール
全長(mm)141
質量(g)約22
刃厚(mm)0.4
刃角(°)30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止
材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.65
長さ(m)3
主な用途固定、滑り止め、仮止め
特性はがせる、張り直しができる
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に
材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙
色透明
耐荷重(kg)1以下
使用温度(℃)約-10~約70
主な用途固定・仮止め用、滑り止め用
特性透明、両面、強力
刃と本体の隙間から生じるブレをなくしたプロ仕様カッター!
刃のガタつきが無いため今まで以上にまっすぐ切れます。
力を入れて切り込んでも折れにくく、安全安心に使えます。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
クロスや壁紙、革製品のカット。
樹脂材の切削、彫刻、クラフト、プラモデル制作、手芸、裁縫などに。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ダイキャスト(亜鉛棒金)、スライダー:POM樹脂
全長(mm)145
質量(g)60
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。
アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス
全長(mm)141
質量(g)22
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スリムボディなのに超強力吊り下げ。
垂直方向にも水平方向にも吊り下げOK
キッチン用品から生活小物まですっきり吊り下げられます。
用途キッチン用品から生活小物まで
水平にも垂直にも設置してお使いいただけます
特性超強力
耐荷重(kg)3(垂直)、2(水平)
材質本体:ネオジム磁石、ABS樹脂、フック:スチール
フックブランコ
業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用!
用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター
手にやさしいラバーグリップ採用。
内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適
材質(刃)SK2日本特殊鋼材
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)約180
耐荷重(kg)50
刃幅(mm)25
10枚入りです。
切れ味と耐久性に優れたSK2+Cr鋼材を使用した0.4mm厚30°の刃です。
仕様替刃
寸法(mm)10×15×102
質量(g)26
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
強粘着なのにキレイにはがせる!。 透明なので目立ちにくい。 貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。 貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。
用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど
材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET
色透明
使用温度範囲(℃)約-10~70
大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に
材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR)
色ホワイト
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー)
タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単
水平方向360°回転、垂直方向約282°回転
用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。
貼ってはがしてなんどでも繰り返し使えるインテリアデザインフック
はがしあとが残らない!(保護シールをはがすだけですぐに使える)
平らでツルツルした面にしっかり吸着します
水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
耐荷重(kg)2
材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
寸法(mm)約50×35
耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80
関連キーワード