エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)約160(循環時:約50)
構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6
集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80
付属品転倒防止金具×2
質量(kg)45
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)
処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)
風量吹出:約25m/s(エアージェット時)
集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出
ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。
クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。
クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に
消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450
騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
定格電力(VA)約145
関連キーワード