4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)