組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。
クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。
クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に
消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450
騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
定格電力(VA)約145
関連キーワード