2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)