「led表示灯 ac100v」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
材質(本体)SUS430(鏡面仕上)
仕様送風機/ACモーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様送風機/ACモーター
材質(本体)帯電防止ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯LED
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品
電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V
材質帯電防止ABS樹脂
付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。
高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。
風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。
選べるフィルター仕様。
低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。
フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。
運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15
消費電力(W)100/121
電源AC100 1Φ 50/60Hz
構造帯電防止ABS樹脂
フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター
集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上
騒音レベル(dB(A))57
処理空気量(m3/min)8.0
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
関連キーワード