カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(152)
- バイク用品(8,772)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- 日本オイルポンプ
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(24)
- 以上(28)
- 以上(28)
- 以上(28)
価格
- 1,500円以下(3,067)
- 1,500-10,000円(3,650)
- 10,000-50,000円(1,774)
- 50,000-100,000円(342)
- 100,000円以上(137)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)当日出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
プロコンポンプ
日本オイルポンプ¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)1.15取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷から13日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から7日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無有接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。仕様標準仕様(シール・パッキン)
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷から36日以内出荷仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から31日以内出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から31日以内出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
プロコンポンプ
日本オイルポンプ¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷から10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
...