用途作動油・潤滑油移送
適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・
最大吐出圧力(MPa)0.5
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)400
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉外扇形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:9.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)200
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:8.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)100
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:8.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)100
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:9.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)200
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
関連キーワード