1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起 質量(kg)約8(専用三脚は含まず) 直径(Φmm)600 タイプソーラー 奥行(mm)最大250 光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8) LED色赤/青/白 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC12 充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで) 動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

関連カテゴリ