- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イートン
- 2ページ目
2ページ目: イートンのすべての商品
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●幅:138mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5351
アズワン品番65-7308-09
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5339
アズワン品番65-7267-46
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5336
アズワン品番65-7266-70
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5356
アズワン品番65-7266-24
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5338
アズワン品番65-7309-78
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339
アズワン品番65-7303-17
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494
アズワン品番65-7269-51
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5358
アズワン品番65-7309-45
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374
アズワン品番65-7303-57
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608
アズワン品番65-7347-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597
アズワン品番65-7344-43
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478
アズワン品番65-7269-58
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:。IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能。用途:。Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざまな用途に不可欠です。
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●長さ:71.5mm●コード番号:188-3483
アズワン品番65-7350-69
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22
仕様●電源電圧:24 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15●コード番号:229-9726
アズワン品番65-7316-47
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229
アズワン品番65-7821-94
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406
アズワン品番65-7806-17
1袋(5個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841
アズワン品番65-7815-12
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515
アズワン品番65-7806-65
1袋(5個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、緑色で提供されています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9419
アズワン品番65-7806-78
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484
アズワン品番65-7331-47
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Eaton のスター Delta スイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが付属しています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9385
アズワン品番65-7806-54
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370
アズワン品番65-7806-92
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487
アズワン品番65-7330-12
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395
アズワン品番65-7246-32
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720
アズワン品番65-7316-34
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:3 → 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9297
アズワン品番65-7304-49
1袋(5個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485
アズワン品番65-7806-41
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●Eaton バスバーアダプタの全長は 9 mm です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃●コード番号:229-9357
アズワン品番65-7305-27
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450
アズワン品番65-7267-51
1袋(5個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490
アズワン品番65-7302-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405
アズワン品番65-7806-29
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483
アズワン品番65-7806-10
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481
アズワン品番65-7806-95
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4
仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470
アズワン品番65-7268-05
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503
アズワン品番65-7304-46
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243
アズワン品番65-7303-27
1袋(5個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163
アズワン品番65-7302-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 280 x 200 x 160 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:DIN レール●長さ:160mm●コード番号:229-9377
アズワン品番65-7304-54
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418
アズワン品番65-7806-44
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9401
アズワン品番65-7806-67
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷