- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イートン
- 5ページ目
5ページ目: イートンのすべての商品
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7340-88
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7305-03
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7305-65
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/O
アズワン品番65-7303-49
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7347-13
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7344-53
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-67
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-64
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/O
アズワン品番65-7304-06
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC
アズワン品番65-7305-22
1袋(5個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC
アズワン品番65-7304-05
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●寸法:71.5 x 59.6 x 110 mm
アズワン品番65-7358-47
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製
Eaton HAC 信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LED タイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温
仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBA
アズワン品番65-7316-14
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.15バール●最大圧力の読み:7バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7330-13
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Eaton 3 極圧力スイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 7 バールです。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.6バール●最大圧力の読み:7バール●プロセス接続:BSP 1/2●電源電圧:400 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7304-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Eaton 3 極圧力スイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1.4バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/2●電源電圧:400 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7304-14
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:4●入力方式:Analogue●電源電圧:24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●実装タイプ:DIN Rail●奥行き:110mm
アズワン品番65-7352-92
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Eaton のクラシックポテンショメータは、最大 2.2 k Ω の抵抗を備えています。全長 22.5 mm です。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●電気テーパー:リニア●許容差:± 10
アズワン品番65-7023-17
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mm
アズワン品番65-7349-72
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mm
アズワン品番65-7328-75
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Eaton 過負荷リレーは、位相障害検出機能を備え、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動 / 自動)、トリップフリーリリース機能を備えています。0.24 → 0.4 A の範囲で調整可能な電流を提供します常時開コンタクト x 1、常時閉補助コンタクト x 1 を備えています。直接取り付けに対応しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています IP20
仕様●モーター定格電流:0.24 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:1.5 A●範囲:ZE●極の設定:1 NO / 1 NC●取付方法:直接実装
アズワン品番65-7305-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-62
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-87
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-63
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Eaton 過負荷リレーは、0.4 → 0.6 A の定格電流N/O コンタクト x 1、N/C コンタクト x 1 。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●極の設定:3P●通常端子構成:NO/NC
アズワン品番65-7305-43
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Eaton バリスタサプレッサ回路は、定格電圧 24 → 48 V ac で動作します50 → 60 Hz の AC 動作コンタクタに使用されます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILM●範囲:DILM
アズワン品番65-7304-30
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Eaton のスターポイントブリッジは、DILM7-DILM15 用です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:スターポイントブリッジ●併用可能製品:DILM7-DILM15
アズワン品番65-7303-40
1袋(20個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT40-DILMT95 モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリングなどで使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95
アズワン品番65-7346-72
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ
アズワン品番65-7245-43
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ
アズワン品番65-7245-42
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15
アズワン品番65-7313-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ
仕様●アクセサリタイプ:バスバー●併用可能製品:4 SH0632 、SH0635●範囲:60 mm システムです
アズワン品番65-7334-27
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Eaton メインチョークは、定格動作電圧 260 V ac 及び 18 A の動作電流で動作します。最大熱放散 17 W、インダクタンス 1.63 mH で機能します。単相 動作温度: -25 → +40 ℃ IP20 等級の保護
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:260 V ac●実装タイプ:自立式●相数:1●シリーズ:DX●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7024-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 です
アズワン品番65-7345-10
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷