仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)65
幅(mm)115
取付埋込型
極数3
電流(A)20
定格電圧(V)AC690
定格電流(A)【スイッチ】320
深さ(mm)45
保護等級IP65
アズワン品番64-2766-19
許容入力5.5 kW
メーカー商品コード176-9738
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ1・3
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
背面取り付けスイッチ遮断器
Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。
このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。
このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。
リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418
アズワン品番68-4149-57
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
密閉型スイッチ遮断器IP65
高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465
アズワン品番68-4150-15
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード