Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番65-7305-23
1袋(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作するインターロック式対向接点と連動します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番65-7304-29
1袋(5個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439
アズワン品番65-7304-03
1袋(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番65-7302-38
1袋(5個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番65-7302-94
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトと付属しています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM250-DILH2600●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番65-7304-32
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC
アズワン品番65-7305-22
1袋(5個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478
アズワン品番65-7269-58
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC
アズワン品番65-7304-05
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/O
アズワン品番65-7303-49
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/O
アズワン品番65-7304-06
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
関連キーワード