8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NO アズワン品番65-7304-52
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-67
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9500 アズワン品番65-7267-11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC アズワン品番65-7304-05
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478 アズワン品番65-7269-58
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:3 → 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9297 アズワン品番65-7304-49
1袋(5個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC アズワン品番65-7305-22
1袋(5個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW アズワン品番65-7302-52
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

関連カテゴリ