EATON
EATONのページです。EATONは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在638件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリーズLS-Titan
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
取付方式メインスイッチ用ボックス形
極数3+N
定格電圧(V)690ac
補助接点なし
構成3NO
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269
電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シリーズPKZM
アクセサリタイプWiring Set
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプRoller Lever
併用可能製品LS Series
極数3
IP等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)
付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)
適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm
形状タワー
質量(kg)7.9
色黒
タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
電圧(V)合計12
消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345
出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)
型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2
入力電圧(V)200-240
騒音値(dB)30未満
保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能有
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
高度(m)3000
出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W
相数単相2線
相対湿度0-90% (結露なきこと)
寿命期待寿命:5年(25℃環境)
保証期間標準2年(バッテリー含む)
力率0.8
環境対応RoHS指令準拠
入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)
USBケーブル長(cm)約175
動作温度(℃)0~40 (推奨:25
効率最大0.97
公称電流(Ah)9
ケーブル長(cm)入力電源:約180
プラグ形状入力:IEC C14
入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]
給電方式ラインインタラクティブ方式
出力周波数50/60Hz ±0.1Hz
出力コンセントC13(4個)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています
仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussman
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
取付方式DIN Rail
シリーズETR4
電源外部
接点構成DPDT
最大電流(A)6
電源電圧(V)24→240ac/dc
タイマ機能多機能
時間0.05s→60h
動作温度(℃)-20
コンタクト数2
最小使用電圧(V)12ac/dc
最大電圧(V)240ac/dc
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 秒
1個
¥49,190
税込¥54,109
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,120
税込¥22,132
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷