絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
日本クランツレのロゴ

日本クランツレ

当社は高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、集塵機、掃除機、スイーパー、スチームクリーナーなどの業務用、または工業用の清掃機器を販売しております。
ヨーロッパの優れた商品を日本の現場に合った形で提供できるよう、
品質、納期、価格、アフターを日本的な感性で徹底的に見直し、
製造業における現場環境の改善に日々取り組んでおります。

会社情報
会社名日本クランツレ株式会社
設立2002/09/02
所在地〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5丁目6番8号
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレProfi 175TST用高圧ホース日本クランツレ
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
適合Profi 175TST、Profi15-120TST
ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレダブルアクションスプレーボトル日本クランツレ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
手押し式スイーパー 日本クランツレ手押し式スイーパー日本クランツレ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000
蓄圧式噴霧器 日本クランツレ蓄圧式噴霧器日本クランツレ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
冷水高圧洗浄機 三相200V 日本クランツレ冷水高圧洗浄機 三相200V日本クランツレ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
冷水高圧洗浄機 日本クランツレ冷水高圧洗浄機日本クランツレ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
手押しバキュームスイーパー 日本クランツレ手押しバキュームスイーパー日本クランツレ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。
タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレバキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)日本クランツレ
999,800税込1,099,780
1台
20日以内出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレグリーンマイスター用オプションパーツ日本クランツレ
32,980税込36,278
1式
4日以内出荷
グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
適合本体グリーンマイスター全機種
グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレグリーンマイスター用オプションパーツ日本クランツレ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
適合本体グリーンマイスター全機種品名メタルクレビスノズル600mm、Φ50
グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレグリーンマイスター用オプションパーツ日本クランツレ
7,198税込7,918
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
適合本体グリーンマイスター全機種
グリーンマイスター TBUP 日本クランツレグリーンマイスター TBUP日本クランツレ
869,800税込956,780
1台
5日以内出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレグリーンマイスター PUMA10日本クランツレ
2,998,000税込3,297,800
1台
5日以内出荷
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
グリーンマイスター AC65 日本クランツレグリーンマイスター AC65日本クランツレ
919,800税込1,011,780
1台
5日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
505TK用スパイラルホース 日本クランツレ505TK用スパイラルホース日本クランツレ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
バキュームクリーナー 100V 日本クランツレバキュームクリーナー 100V日本クランツレ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレエンジン式高圧洗浄機日本クランツレ
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
吐出圧力(MPa)3~15吐出水量(L/min)13エンジン形式GX160馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi日本クランツレ
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
高水圧洗浄機 Quadro 日本クランツレ高水圧洗浄機 Quadro日本クランツレ
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)三相200ケーブル長(m)7.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下