「掃除機 微粉塵」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に
幅(mm)550
高さ(mm)1120
奥行(mm)900
消費電力(W)3000
電源三相200V
タンク容量(L)45
集塵容量(L)45
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)
吸水量(L)45
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
5日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。
幅(mm)660
高さ(mm)1200
奥行(mm)800
タンク容量(L)65
空気使用量(L/min)1300
集塵容量(L)65
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)8
吸水量(L)65
最大真空圧(kPa)50
1台
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。
幅(mm)850
高さ(mm)1980
奥行(mm)1550
消費電力(W)7500
タンク容量(L)175
集塵容量(L)175
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)12.1/14.1
吸水量(L)175
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
5日以内出荷
関連キーワード