各金種ごとの枚数や金額を表示。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣も計数可能。
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度240枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:(ミックスモード・ソートモード)国内紙幣4金種、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣、(フリーカウントモード)商品券、百貨店共通商品券、ビール券
質量(kg)2.1
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12V、2.0A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~200枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×170×162
動作温度、湿度範囲5~40℃、40~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:55~58mm、幅:79~200mm
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード