4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

DN-610 紙幣計数機 ダイト 動画あり
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 枚数スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248 機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚)300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg)8 消費電力(W)待機時5、動作時10 スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257 機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg)6.4 消費電力(W)動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255 機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境屋内専用 結露なきこと モードミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚)300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

関連カテゴリ