「硬貨計算機」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
質量(kg)8
消費電力(W)待機時5、動作時10
スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
電源AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257
機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)
仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚
質量(kg)6.4
消費電力(W)動作時:80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255
機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境屋内専用 結露なきこと
モードミックスモード、ソートモード、カウントモード
ホッパー容量(枚)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード