3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

DN-610 紙幣計数機 ダイト 動画あり
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 枚数スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248 機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚)300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚 寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172 質量(kg)5.8 電源(V)AC100 消費電力(W)70 コード長さ(m)1.5 外寸(mm)幅260×奥310×高165 機能バッチ:1~999枚の任意設定 ホッパー容量(枚)200
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 計数機