リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします!
高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数
プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能
大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現
充電式で持ち運びが可能
現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等
質量(kg)1.53
消費電力(W)動作時:36
電源DC12V
表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)8.8
アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A
用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)
バッテリー容量(mAh)1350
主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載
荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚
寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172
質量(kg)5.8
電源(V)AC100
消費電力(W)70
コード長さ(m)1.5
外寸(mm)幅260×奥310×高165
機能バッチ:1~999枚の任意設定
ホッパー容量(枚)200
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード