「ダイモテープ 9mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用
付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
顔文字や絵文字が打てるダイモ!
ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。
9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)
材質(本体)ABS、(文字盤)POM
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)3
仕様つやあり
コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ!
パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。
大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。
ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体
材質(本体)ABS、(文字盤)POM
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DYMO用アルミ製ラベルテープです。
別売りのDM1011で文字を打刻します。
熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。
材質本体:アルミニウム
幅(mm)13
高さ(mm)50
奥行(mm)50
テープ幅(mm)12
適合テープ幅(mm)12
仕様併用可能製品 = Rhino M1011エンボス刻印工具収納製品材質 = アルミシリーズ = M1011
1袋(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード