用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置トラスコ品番390-5283材質本体:アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)292出荷単位1台本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm適合テープ幅(mm)12箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース