テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)3
仕様つやあり
顔文字や絵文字が打てるダイモ!
ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。
9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)
材質(本体)ABS、(文字盤)POM
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用
付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
関連キーワード