「封筒 封かん 機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

付属品クロス折りアーム 適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

関連カテゴリ