耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。
屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4
材質ステンレス
板厚(mm)0.6
綴じ枚数50
外寸法(高さH×幅W)(mm)330×240
オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
材質SUS430
質量(g)370
関連キーワード