「クマヒラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。
履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体
寸法(mm)400×146×410
アズワン品番7-3398-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式
付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本
トラスコ品番251-1389
材質スチール(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)250
奥行(mm)146
間口(mm)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250
ホルダー数10個(10連×1)
施錠方法ICカード式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法ダイヤル錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
仕様アラーム付2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
付属品トレー6個、引出し1個
トラスコ品番458-1580
材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
質量(kg)108
色ダークグレー
施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×315×490
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)475×539×697
耐火時間2時間
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード