13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328 ライトグレー 仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個 質量(kg)2.9 電源単3形アルカリ乾電池×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-50E-F
テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)78 オフホワイト 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品トレー×1 材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ 質量(kg)50 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20E
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 付属品トレー×4 質量(kg)57 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)22.7 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.9×36.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-50E
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品棚板×1、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)90 ダークグレー 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51×67.7 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KMX-33E-FA
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×7 質量(kg)92 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×47.3×52.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×35.4
1台
149,800 税込164,780
欠品中

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイプッシュボタン耐火金庫 KMX-50EA
一般紙用2時間耐火性能試験合格、急加熱、衝撃落下併用試験合格。暗証番号を入力してレバーを下げるだけの完全キーレスタイプ。単三アルカリ電池使用。扉が閉まっていても交換可能です。金庫への衝撃、40度以上傾斜した際に反応する警報アラーム付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)110 ダークグレー 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×52.9×69.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×300×49
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ指紋認証式耐火金庫 KMX-20FPE
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー付き トレイ付き 付属品トレー×4 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)62 ダークグレー20 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×46.7×39.2 施錠方法指紋認証式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ指紋認証式耐火金庫 KMX-50FPEA
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)110 ダークグレー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7 施錠方法指紋認証式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。ダイヤル式より簡単なテンキーボタン方式。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 衝撃に強い 事務所における 鍵 テンキー ボタン式 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー4枚、単三アルカリ乾電池×4本(テスト用)、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用) 性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付 材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)69 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池×4本(ボタン・アラーム用) 内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×514×392 施錠方法暗証番号のみ
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷