操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)
質量(kg)22
色アイボリー
内容積(L)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
面倒な操作が不用の特殊マグネットロック錠。家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー4段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。安心の日本製。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫、防犯、防災として。
材質電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×428×368
施錠方法特殊マグネットロック錠
耐火時間1時間
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368
耐火時間1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し
付属品トレー×4
質量(kg)37
色オフホワイト
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。コンパクトなボディの特殊マグネットキーは2つに折り曲げられ、携帯時の収納に便利。A4用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー
付属品トレー2枚、鍵2本
質量(kg)85
色ホワイト
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード