19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)42 喰付き部の山数5山 全長L(mm)88 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)8 シャンク径D(Φmm)10.5 寸法KL(mm)11 ねじ外径(mm)13.948
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)42 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)88 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)8 シャンク径D(Φmm)10.5 寸法KL(mm)11 ねじ外径(mm)13.948
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)38 喰付き部の山数5山 全長L(mm)82 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)6.5 シャンク径D(Φmm)8.5 寸法KL(mm)9 ねじ外径(mm)11.948
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)38 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)82 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)6.5 シャンク径D(Φmm)8.5 寸法KL(mm)9 ねじ外径(mm)11.948
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
用途破損しためねじの修復。 トラスコ品番418-7938 セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷