日本精器
日本精器のページです。日本精器は、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本精器株式会社 |
|---|
| 設立 | 1955/04/25 |
|---|
| 所在地 | 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地 |
|---|
NIエアフィルタシリーズ日本精器当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
高入気温度型冷凍式エアドライヤ日本精器翌々日出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
真空用ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型 BN-4HB21シリーズ SUS316日本精器14日以内出荷
・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。
・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。
・材質がSUSの為、反応生成物に強いです。
材質SUS316使用圧力範囲1.33×10-1~2.0×105Pa(abs)最高耐熱温度(℃)150関連資料(2.72MB)
高性能ジェットクーラ900L日本精器当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。
圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。
用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に仕様圧縮空気供給口:Rc1/2トラスコ品番497-5014全長(mm)396質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3~0.7温度(℃)(最大降下)-60空気消費量(L/min)900吐出口Rc1/2適合流体圧縮空気(エア)
冷凍式エアドライヤ 80シリーズ日本精器翌々日出荷
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N)
オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用日本精器翌々日出荷
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1トラスコ品番453-9079幅(mm)267接続口径Rc3/4質量(kg)42電源(V)三相200最大使用圧力(MPa)1消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
ドレントラップ日本精器9日以内出荷
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させますトラスコ品番395-4510接続口径3/4NPT質量(kg)2.8使用圧力(MPa)0.07~2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216使用流体空気、ドレン、水流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンドレン排出量(cm3/回)250ドレン排出口1/4NPT配管口径【入口】3/4NPT