絞り込み
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,487)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,285)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,731)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,611)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,266)
- RS PRO(34,786)
- Panasonic(パナソニック)(32,310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日本精器
- 3ページ目
3ページ目: 日本精器のすべての商品

高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用
日本精器¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1トラスコ品番453-9079幅(mm)267接続口径Rc3/4質量(kg)42電源(V)三相200最大使用圧力(MPa)1消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
高入気温度型冷凍式エアドライヤ
日本精器¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。ポート数2幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
日本精器¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷小型の4方向電磁弁です。ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
日本精器¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥8,990~税込¥9,889~1個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7
ラインチェック弁
日本精器¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70
ドレントラップ
日本精器¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷溜まったドレンを自動的に排出します。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。 マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させますトラスコ品番395-4510接続口径3/4NPT質量(kg)2.8使用圧力(MPa)0.07~2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216使用流体空気、ドレン、水流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンドレン排出量(cm3/回)250ドレン排出口1/4NPT配管口径【入口】3/4NPT
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ
日本精器¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷から52日以内出荷仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
日本精器¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
日本精器¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
日本精器¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から11日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
日本精器¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20
日本精器¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80
日本精器¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ63
日本精器¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40
日本精器¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32
日本精器¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20
日本精器¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
日本精器¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
日本精器¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
日本精器¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
日本精器¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20
日本精器¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ80
日本精器¥189,800~税込¥208,780~1個20日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ63
日本精器¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50
日本精器¥87,980~税込¥96,778~1個20日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ40
日本精器¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ32
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20
日本精器¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ80
日本精器¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ63
日本精器¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油