絞り込み
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,364)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,235)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,455)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,754)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,150)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,044)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(919)
- MSTコーポレーション(807)
- ブランドをもっと見る

ドレン水処理装置
日本精器¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
高性能ジェットクーラ900L
日本精器¥119,800税込¥131,7801本当日出荷圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。 圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に仕様圧縮空気供給口:Rc1/2トラスコ品番497-5014全長(mm)396質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3~0.7温度(℃)(最大降下)-60空気消費量(L/min)900吐出口Rc1/2適合流体圧縮空気(エア)