「エアゲージ なし」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ