商品豆知識
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)32
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様強力形汎用空気圧シリンダ
種類一般シリンダ
クッション両側クシション付
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
給油無給油
仕様アルミチューブシリンダ
種類一般シリンダ
クッション両側クシション付
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)50
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
種類一般シリンダ
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)63
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)32
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)63
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)32
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)20
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)80
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)50
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)20
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)50
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)80
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)50
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)80
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)32
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)63
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)80
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)63
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)20
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)63
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)20
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気
ねじの種類Rc
ポート数4
切替位置数3位置クローズドセンタ
使用圧力(MPa)0~0.7
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)20
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)80
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)50
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)32
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッションNBRゴム
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
関連キーワード