大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
トラスコ品番103-4278
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード