2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 踏込力(N)30
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15 備考保護カバー、保持機構付 ポート数4 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 踏込力(N)30
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

関連カテゴリ