2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番818-3556 材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)305 接続口径ホース用プラグΦ10 質量(kg)5.2 高さ(mm)355 奥行(mm)305 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 有効内容量(L)18 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)