3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。 オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N) オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。 周囲温度(℃)2~40 入口空気圧力(MPa)0.2~1.0 入口空気温度(℃)5~80 最大使用圧力(MPa)1 出口空気温度露点(℃)10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1 トラスコ品番453-9079 幅(mm)267 接続口径Rc3/4 質量(kg)42 電源(V)三相200 最大使用圧力(MPa)1 消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷