「冷凍式エアードライヤー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1
トラスコ品番453-9079
幅(mm)267
接続口径Rc3/4
質量(kg)42
電源(V)三相200
最大使用圧力(MPa)1
消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
周囲温度(℃)2~40
入口空気圧力(MPa)0.2~1.0
入口空気温度(℃)5~80
最大使用圧力(MPa)1
出口空気温度露点(℃)10以下
関連キーワード