強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)12
接続口径(ねじ径)M5×0.8
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)5~50
クッション二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
速度(使用速度)50~500mm/sec
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油無給油
ストローク長さの許容差0~1.5mm
関連キーワード