ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024
適合機種BN-3R01H1
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)70
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
測定流体空気
表示板径(Φmm)50
圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します
トラスコ品番103-4405
全長(mm)79
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット(別売)
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売
質量(kg)3.8
使用圧力(MPa)0~1.0
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)400
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
関連キーワード