「圧力計付きエアフィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40
ねじの種類Rc
全長(mm)232
質量(g)1200
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
トラスコ品番103-4278
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)170
質量(g)600
取付方式ブラケット別売
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4