「手動弁」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気
ねじの種類Rc
ポート数4
切替位置数3位置クローズドセンタ
使用圧力(MPa)0~0.7
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平
呼び径8A
ポート数2ポート
有効断面積(mm2)8
管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4
使用圧力0~1.4MPa
耐圧力(MPa)2.1
Cv値0.42
踏込力(N)200
関連キーワード