高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
周囲温度(℃)2~40
入口空気圧力(MPa)0.2~1.0
入口空気温度(℃)5~80
最大使用圧力(MPa)1
出口空気温度露点(℃)10以下
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1
トラスコ品番453-9079
幅(mm)267
接続口径Rc3/4
質量(kg)42
電源(V)三相200
最大使用圧力(MPa)1
消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N)
オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
関連キーワード