「水とりくん sd-150」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40
ねじの種類Rc
全長(mm)232
質量(g)1200
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード